| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-196531-YY Herst.-Nr.: 105301675 EAN/GTIN: 5715492187232 |
| |
|
| | |
| Nilfisk® Grund-/Bodenreiniger Tornado SV1, 10 Liter Mit dem Nilfisk® Grund-Bodenreiniger Tornado SV1 beseitigen Sie festsitzenden Fett-, Öl- und Proteinschmutz auf alkalibeständigen Oberflächen wie Hartböden oder Fertigungsanlagen. Zum einfachen Entsorgen ist das hochwirksame Reinigungsmittel biologisch abbaubar. Alkalischer Reiniger für Hartböden (ausgeschlossen: Parkett, Linoleum, Kork) Beseitigt hartnäckigen Schmutz (Fett, Protein), Wachs- und Polymerbeschichtung Für industrielle Fertigungsanlagen Wirtschaftlich einsetzbar (wirkt in geringer Konzentration) Biologisch abbaubar für leichtes Entsorgen Einsatzbereich = Bodenreinigung Grundreinigung Gewerbe Industrie Geeignet für Verunreinigungen = Blut Eiweiß Öle Ruß Fette pH-Wert = 14 Eigenschaften = Grundreiniger Inhalt = 10 l Weitere Informationen: | | Einsatzbereich: | Bodenreinigung\;Grundreinigung\;Gewerbe\;Industrie\; | Inhalt: | 10 l | Eigenschaften: | Grundreiniger | Geeignet für Verunreinigungen: | Blut\;Eiweiß\;Öle\;Ruß\;Fette\; | pH-Wert: | 14 | HEIGHT GRO: | 300.00 mm | WIDTH GRO: | 220.00 mm | DEPTH GRO: | 190.00 mm | WEIGHT GRO: | 10.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | Dachser\/dpd |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 78,71* | € 109,27* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 78,73* | € 109,29* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 76,57* | € 112,48* | | | | Lager 4445 | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 89,53* | € 123,48* | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,95* | € 139,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|