Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Diesel-Tankanlage CEMO mit ADR-Zulassung, 200 l, 25l/ 196736-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-196736-YY
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10735
EAN/GTIN:
     4052886342282
Suchbegriffe:
Abfüllpumpe
Behälterpumpe
Container-Pumpe
Fasspumpen
Mobile Diesel-Tankanlage CEMO mit ADR-Zulassung, 200 l, 25l/min, mit Klappdeckel Mit der mobilen Diesel-Tankanlage CEMO mit ADR-Zulassung haben Sie eine größere Menge Kraftstoff direkt vor Ort verfügbar. Mittels Staplertaschen, Kranösen und Vertiefungen, um Zurrgurte anzubringen, ist der Transport der Tankanlage leicht und sicher zu bewerkstelligen. Mit 5 Jahres-ADR-Zulassung für den Transport Robuster Polyethylen-Behälter (PE) Elektropumpe mit Automatik-Zapfpistole Mit integrierten Staplertaschen und Tragegriffen Belüftung mit Druckentlastung Behältertyp = Diesel Tanks Gefahrstoffeignung = Diesel Inhalt = 200 l Höhe = 610 mm Breite = 800 mm Tiefe = 620 mm Pumpen Typ = Elektro-Pumpe Pumpe Spannung = 12 V Druckschlauch Länge = 4 m Außenbehälter Material = Polyethylen (PE) Eigengewicht = 24 kg
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Druckschlauch Länge:
4 m
Eigengewicht:
24 kg
Höhe:
610 mm
Inhalt:
200 l
Pumpen Typ:
Elektro-Pumpe
Tiefe:
620 mm
Behältertyp:
Diesel Tanks
Gefahrstoffeignung:
Diesel
Außenbehälter Material:
Polyethylen (PE)
Pumpe Spannung:
12 V
HEIGHT GRO:
680.00 mm
WIDTH GRO:
820.00 mm
DEPTH GRO:
620.00 mm
WEIGHT GRO:
26.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84798997
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hohl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 757,46*
€ 843,88*
16 Tage
20
Frei Haus
ab € 787,28*
€ 874,38*
Lager 4445
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 843,99*
€ 936,47*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 938,25*
€ 1.029,14*
Frei Haus
ab € 953,18*
€ 1.044,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 936,47*
€ 1.114,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 929,02*
€ 1.105,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 902,91*
€ 1.074,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 880,76*
€ 1.048,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 843,99*
€ 1.004,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.