Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pumpen-Set MINIFLUX für IBC 197428-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-197428-YY
Hersteller:
     Flux
Herst.-Nr.:
     10-407 29 000
EAN/GTIN:
     4055091192710
Suchbegriffe:
Abfüllpumpe
Behälterpumpe
Container-Pumpe
Fasspumpen
Pumpen-Set MINIFLUX für IBC Mit dem Pumpen-Set MINIFLUX für IBCs können Sie den Vorgang des Entleerens beschleunigen. Die Pumpe kann ohne viel Aufwand horizontal am Auslauf angebracht werden. Mittels Überwurfmutter wird das Pumpen-Set sicher am IBC angeschlossen. Mit 500 W-Fasspumpen-Motor Förderleistung 70 l/min Einfacher Anschluss Kompakte Bauweise Geeignet für Fass-/Gebindegröße = IBC/KTC Förderleistung = 70 Liter/Minute Förderhöhe max. = 1300 mm Medium = Diesel Heizöl Hydrauliköl Motorenöl Maschinenöl Getriebeöl Pflanzenöl Ammoniakwasser Glycole Natriumhydroxid Fruchtsäure Phosphorsäure Düngerlösung Salpetersäure Wasser Zitronensäure Wasserstoffsuperoxid Calciumchlorid Glycerin Harnstoff Kalkmilch Viskosität max. = 700 mPas Betriebsdruck = 2 bar Motor Anschluss = 2-poliger Stecker Schutzkontaktstecker Motorleistung = 500 W Motor IP Schutzart = IP 24 Kabellänge = 5 m Schlauchlänge = 2 m Schlauch Ausführung = PVC-Schlauch Pumpe Zubehör = 2 Schlauchklemmen Zapfpistole Zapfpistole Material = Polypropylen (PP) Dichtung Material = Fluorkarbon-Kautschuk (FKM) Temperaturbeständig = 80 °C Unterspannungsauslösung = ja Trockenlaufsicher = ja Drehzahlregulierung = ja Bedienung = manuell 1-Hand-Bedienung = ja Material = Edelstahl Polytetrafluorethylen (PTFE)
Weitere Informationen:
1-Hand-Bedienung:
ja
Bedienung:
manuell
Betriebsdruck:
2 bar
Dichtung Material:
Fluorkarbon-Kautschuk (FKM)
Drehzahlregulierung:
ja
Förderhöhe max.:
1300 mm
Förderleistung:
70 Liter/Minute
Kabellänge:
5 m
Medium:
Diesel\;Heizöl\;Hydrauliköl\;Motorenöl\;Maschinenöl\;Getriebeöl\;Pflanzenöl\;Ammoniakwasser\;Glycole\;Natriumhydroxid\;Fruchtsäure\;Phosphorsäure\;Düngerlösung\;Salpetersäure\;Wasser\;Zitronensäure\;Wasserstoffsuperoxid\;Calciumchlorid\;Glycerin\;Harnstoff\;Kalkmilch\;
Motor Anschluss:
2-poliger Stecker\;Schutzkontaktstecker\;
Motor IP Schutzart:
IP 24
Motorleistung:
500 W
Schlauch Ausführung:
PVC-Schlauch
Schlauchlänge:
2 m
Temperaturbeständig:
80 °C
Trockenlaufsicher:
ja
Unterspannungsauslösung:
ja
Viskosität max.:
700 mPas
Zapfpistole Material:
Polypropylen (PP)
Pumpe Zubehör:
2 Schlauchklemmen\;Zapfpistole\;
Geeignet für Fass-/Gebindegröße:
IBC\/KTC
Material:
Edelstahl\;Polytetrafluorethylen (PTFE)\;
HEIGHT GRO:
270.00 mm
WIDTH GRO:
370.00 mm
DEPTH GRO:
470.00 mm
WEIGHT GRO:
5.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84137081
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.312,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.493,14*
€ 1.776,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.485,76*
€ 1.768,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.421,89*
€ 1.692,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.375,36*
€ 1.636,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.312,33*
€ 1.561,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.