Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Pfosten
>
Stilpoller
>
Artikel
MORAVIA Rammschutz-Poller Swing, Außenbereich, HxØ 965 x 159 197527-YY
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4445-197527-YY
Hersteller:
Moravia
Herst.-Nr.:
199.27.906
EAN/GTIN:
4055381598291
Suchbegriffe:
Rammschutz-Poller
Rammschutzpoller
Absperrpfosten
Blockierpoller
MORAVIA Rammschutz-Poller Swing, Außenbereich, HxØ 965 x 159 mm Der Rammschutz-Poller Swing für den Außenbereich minimiert Beschädigungen und dient dem Schutz vor Anfahrschäden an Umgebung und Fahrzeugen. Der Poller ist in der Lage sich bis max. 25° zu neigen und nachzugeben. Aus Gütestahl, feuerverzinkt und beschichtet Für den Einsatz im Außenbereich Stabile Bodenplatte zum Aufdübeln Neigungswinkel max. 25° Stellt sich automatisch in die Ausgangsposition zurück Einsatzbereich = Außenbereich Material = Stahl Oberfläche = feuerverzinkt kunststoffbeschichtet Höhe = 965 mm Breite = 270 mm Tiefe = 270 mm Stärke = 4,5 mm Durchmesser = 159 mm Farbe = verkehrsgelb tiefschwarz Eigengewicht = 23 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
23 kg
Einsatzbereich:
Außenbereich
Höhe:
965 mm
Breite:
270 mm
Durchmesser:
159 mm
Farbe:
verkehrsgelb\;tiefschwarz\;
Material:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt\;kunststoffbeschichtet\;
Stärke:
4.5 mm
Tiefe:
270 mm
HEIGHT GRO:
1025.00 mm
WIDTH GRO:
260.00 mm
DEPTH GRO:
260.00 mm
WEIGHT GRO:
26.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Angabe nicht mö
... >
Rammschutz
>
Rammschutzpoller
>
MORAVIA Rammschutz-Poller Swing, Außenbereich
Weitere Suchbegriffe:
Edelstahlpoller
,
Funktionssperrpfosten
,
Ministilpoller
,
Sperrpfosten
,
Stadtpoller
,
Stil-Rohrsystem
,
Stilpfosten
,
Stilpoller
,
Stilsperrpfosten
,
absperrpfosten stahl bodenplatte
,
absperrpfosten
,
absperrpfosten aufdübeln
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 323,78*
€ 389,67*
Lager 103
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 318,01*
€ 391,65*
Lager 4445
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 359,26*
€ 431,09*
Lager 3904
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 380,93*
€ 457,00*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 435,89*
€ 519,42*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,09*
€ 513,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,04*
€ 509,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,57*
€ 445,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,66*
€ 438,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,26*
€ 427,52
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4445
Versand:
Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4445
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bodenrohre für Rammschutzpoller 'Spring' und 'Spring Turn'
Moravia
ab € 80,59*
Zubehör
Durchsteckanker, für Betonboden, mit Schraube und Unterlegscheibe.
Moravia
109.24.665
ab € 2,46*
Zubehör
Universaldübel mit Schraube 8/100 mm für Rammschutzprodukte zum Aufdübeln
Moravia
109.17.393
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen