Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Krangabel mit automatischem Gewichtsausgleich, Zinken aus Vo 197534-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-197534-YY
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     10540300000000
EAN/GTIN:
     4055091200316
Suchbegriffe:
Krangabel
Ladegabel
Ladegabel Kran
krangabel eichinger
Krangabel mit automatischem Gewichtsausgleich, Zinken aus Vollmetall, TK 1.500 kg Die Krangabel mit automatischem Gewichtsausgleich wurde für den sicheren Transport palettierter Lasten konzipiert und ist ein unverzichtbarer Helfer auf Baustellen oder bei Entladevorgängen. Die Krangabel ist in verschiedenen Ausführungen für maximale Tragkräfte von 3.000 kg erhältlich. Automatischer Gewichtsausgleich Kugelgelagerte, wartungsfreie PVC-Rollenführung im Tragarm Stufenlos verstellbare Weite der Gabelzinken In verschiedenen Ausführungen für max. Tragkräfte von 3.000 kg erhältlich Inklusive Kette zur Ladungssicherung (4 m) Tragkraft = 375 - 1500 kg Höhe = 1740 - 2340 mm Gabelzinken Verstellbereich = 450 - 950 mm Gewichtsausgleich = automatisch Kette zur Ladungssicherung = ja
Weitere Informationen:
Höhe:
1740 - 2340 mm
Gabelzinken Verstellbereich:
450 - 950 mm
Tragkraft:
375 - 1500 kg
Gewichtsausgleich:
automatisch
Kette zur Ladungssicherung:
ja
HEIGHT GRO:
1500.00 mm
WIDTH GRO:
1035.00 mm
DEPTH GRO:
1000.00 mm
WEIGHT GRO:
200.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84314980
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Beste Offerte
Weitere Suchbegriffe: krangabel, Krangabeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 934,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.062,75*
€ 1.264,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.049,55*
€ 1.248,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.006,83*
€ 1.198,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 975,77*
€ 1.161,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 934,64*
€ 1.112,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.