Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Krangabel mit automatischem Gewichtsausgleich, Zinken aus Pr 197537-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-197537-YY
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     10540600040000
EAN/GTIN:
     4055091200347
Suchbegriffe:
Krangabel
Ladegabel
Ladegabel Kran
krangabel eichinger
Krangabel mit automatischem Gewichtsausgleich, Zinken aus Profilstahl, TK 600 kg Die Krangabel mit automatischem Gewichtsausgleich wurde für den sicheren Transport palettierter Lasten konzipiert und ist ein unverzichtbarer Helfer auf Baustellen oder bei Entladevorgängen. Die Krangabel ist in verschiedenen Ausführungen für maximale Tragkräfte von 3.000 kg erhältlich. Automatischer Gewichtsausgleich Kugelgelagerte, wartungsfreie PVC-Rollenführung im Tragarm Stufenlos verstellbare Weite der Gabelzinken In verschiedenen Ausführungen für max. Tragkräfte von 3.000 kg erhältlich Inklusive Kette zur Ladungssicherung (4 m) Tragkraft = 150 - 600 kg Höhe = 1710 - 2310 mm Gabelzinken Verstellbereich = 450 - 950 mm Gewichtsausgleich = automatisch Kette zur Ladungssicherung = ja
Weitere Informationen:
Höhe:
1710 - 2310 mm
Gabelzinken Verstellbereich:
450 - 950 mm
Tragkraft:
150 - 600 kg
Gewichtsausgleich:
automatisch
Kette zur Ladungssicherung:
ja
HEIGHT GRO:
1500.00 mm
WIDTH GRO:
1025.00 mm
DEPTH GRO:
1000.00 mm
WEIGHT GRO:
140.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Beste Offerte
Weitere Suchbegriffe: krangabel, krangabel 600kg, Krangabeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 850,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 972,21*
€ 1.156,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 958,79*
€ 1.140,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 917,83*
€ 1.092,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 888,31*
€ 1.057,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 850,38*
€ 1.011,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.