Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Notfallausrüstung
>
Augennotfallstation
>
Augenspülflasche
>
Augenspüllösung
>
Artikel
oculav NIT® Augenspülung Sterillösung, 250 ml 197874-YY
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 4445
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4445-197874-YY
Hersteller:
Söhngen
Herst.-Nr.:
2010013
EAN/GTIN:
4250108801481
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
oculav NIT® Augenspülung Sterillösung, 250 ml Die Augenspülung oculav NIT® Sterillösung dient der schnellen Notfallversorgung bei Augenverletzungen, insbesondere bei Verätzungen durch Chemikalien, Säuren und Laugen. Sterillösung für eine sofortige Spülung der Augen Druckstrahl dosierbar Medizinprodukt nach MPG mit CE-Kennzeichnung Gemäß DIN EN 15154-4 Inhalt = 250 ml Lösung Typ = Sterillösung Eigengewicht = 0,28 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
0.28 kg
Inhalt:
250 ml
Lösung Typ:
Sterillösung
HEIGHT GRO:
160.00 mm
WIDTH GRO:
60.00 mm
DEPTH GRO:
60.00 mm
WEIGHT GRO:
.284000 kg
CUSTOMS NUMBER:
33079000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
... >
Erste Hilfe
>
Augenspülstationen
>
Augenspülung oculav NIT® Sterillösung
Weitere Suchbegriffe:
Augennotdusche Sprühflasche
,
Augenspülflasche
,
Augenspülung
,
Augenwaschflasche
,
Augenspüllösung
,
Spülflüssigkeit
,
Augenspülstationsnachfüllset
,
Ersatzflasche Augenspülstation
,
Nachfüllset für Augenspülstation
,
augenspülstation söhngen
,
ersatzflasche augenspülstation
,
augenspüllösung 250ml
,
Augenspülstationen
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4445
16 Tage
50
5
€ 7,90*
ab € 14,432*
€ 18,202*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 10,56*
€ 18,55*
Lager 102
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 12,98*
€ 18,57*
Lager 94QG7
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 13,67*
€ 18,68*
Lager 467
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 13,56*
€ 18,71*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 18,202*
€ 21,66038
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,332*
€ 20,62508
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,972*
€ 20,19668
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,432*
€ 17,17408
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück (
entspricht € 91,01* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 4445
Versand:
Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4445
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
oculav NIT® -Box 4 x 250 ml Augenspülung
Söhngen
2010004
ab € 52,43*
Zubehör
KERMA Augenkompressen 5,8 x 7 cm unsteril 50 Stück
Kerma
42103
ab € 7,88*
Zubehör
SÖHNGEN® Flaschenhalter für Oculav NIT® und AQUA NIT®,weiß,Metall,113x70x620 mm
Söhngen
2010005 NEUE VERSION
ab € 10,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen