Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschenhalter für AQUA NIT® Augenspülung oder oculav NIT® 197877-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-197877-YY
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     2010070
EAN/GTIN:
     4250108823445
Suchbegriffe:
Augennotdusche Sprühflasche
Augenspülflasche
Augenspülung
Augenwaschflasche
Flaschenhalter für AQUA NIT® Augenspülung oder oculav NIT® Der Flaschenhalter dient der Aufbewahrung und Bereitstellung der Augenspülung AQUA NIT® oder oculav NIT® und erleichtert Ihnen den Zugriff in Notfallsituationen. Die Halterung kann mit Schrauben einfach an der Wand oder an Maschinen befestigt werden. Aus stabilem Metall Passend für eine 250-ml-Flasche AQUA NIT® oder oculav NIT® Einfache Montage Marke = SÖHNGEN® Höhe = 91 mm Breite = 75 mm Tiefe = 72 mm Material = Metall Eigengewicht = 0,15 kg VE = 5 Stk/VE
Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Eigengewicht:
0.15 kg
Höhe:
91 mm
Material:
Metall
Tiefe:
72 mm
Marke:
SÖHNGEN®
VE:
5 Stk/VE
HEIGHT GRO:
113.00 mm
WIDTH GRO:
62.00 mm
DEPTH GRO:
70.00 mm
WEIGHT GRO:
.155000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 11,66*
€ 17,24*
1
€ 18,90*
ab € 8,81*
€ 17,26*
Lager 4445
25
5
€ 7,90*
ab € 15,668*
€ 17,622*
1
€ 8,00*
ab € 15,56*
€ 21,75*
6 Tage
unbekannt
1
€ 6,00*
ab € 24,95*
€ 34,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 17,622*
€ 20,97018
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,372*
€ 19,48268
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,938*
€ 18,96622
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,668*
€ 18,64492
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 88,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Söhngen
2010005 NEUE VERSION
ab € 10,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.