Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegeboden für PRIORIT Akten-/Dokumentenschrank, Feuerwide 198467-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-198467-YY
Hersteller:
     PRIORIT
Herst.-Nr.:
     AS92-FBO
EAN/GTIN:
     4055091194158
Suchbegriffe:
Brandschutzschrank
Brandschutztresor
Dokumentensafe
Dokumentenschrank
Einlegeboden für PRIORIT Akten-/Dokumentenschrank, Feuerwiderstand 90 Min., 2-flügelig Nutzen Sie den Einlegeboden für Akten-/Dokumentenschrank um den vorhandenen Stauraum im Schrank optimal zu nutzen. Die individuelle Positionierung erfolgt über das im Schrank vorhandene Rastersystem. Einfache Montage Wählbar für Akten-/Dokumentenschrank 1-flügelig oder 2-flügelig q Marke = PRIORIT
Weitere Informationen:
Marke:
PRIORIT
HEIGHT GRO:
500.00 mm
WIDTH GRO:
1200.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
30.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Emons
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
47 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 90,76*
€ 115,75*
10 Tage
30
Frei Haus
ab € 120,42*
€ 151,15*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,75*
€ 137,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,18*
€ 135,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,59*
€ 129,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,07*
€ 125,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,76*
€ 108,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.