Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregisterauszug inkl. Auszugsführung für PRIORIT Akten-/ 198468-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-198468-YY
Hersteller:
     PRIORIT
Herst.-Nr.:
     AS92-HRA
EAN/GTIN:
     4055091194165
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Brandschutzschrank
Hängeregisterauszug inkl. Auszugsführung für PRIORIT Akten-/Dokumentenschrank, Feuerwiderstand 90 Min., 2-flügelig Nutzen Sie den Hängeregisterauszug inkl. Auszugsführung für Akten-/Dokumentenschrank um Hängeregistermappen in Ihrem Aktenschrank sortiert zu platzieren und schnell griffbereit zu haben. Für Hängeregistermappen Voll ausziehbar Mit integrierter Auszugssperre Marke = PRIORIT
Weitere Informationen:
Marke:
PRIORIT
HEIGHT GRO:
300.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
1200.00 mm
WEIGHT GRO:
75.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94039910
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Emons
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
30
Frei Haus
ab € 381,63*
€ 456,89*
Lager 4445
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 419,62*
€ 494,65*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,65*
€ 588,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,67*
€ 582,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,25*
€ 563,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,19*
€ 546,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,62*
€ 499,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.