Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MORAVIA Außenmarkierfarbe PROline-paint, RAL 5017 verkehrsbl 198592-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4445-198592-YY
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     263.21.512
EAN/GTIN:
     4055381521206
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
MORAVIA Außenmarkierfarbe PROline-paint, RAL 5017 verkehrsblau Die hochwertige Außenmarkierfarbe PROline-paint eignet sich optimal für eine schnelle und widerstandsfähige Kennzeichnung von betrieblichen oder innerörtlichen genutzten Flächen. Schnell trocknend und hochdeckend Sehr widerstandsfähig und langlebig Wetterbeständig Verschiedene Farben Farbe = verkehrsblau RAL Farbe = RAL 5017 verkehrsblau Anbringungstemperatur = 5 - 25 °C Inhalt = 5 l
Weitere Informationen:
Anbringungstemperatur:
5 - 25 °C
Farbe:
verkehrsblau
Inhalt:
5 l
RAL Farbe:
RAL 5017 verkehrsblau
HEIGHT GRO:
340.00 mm
WIDTH GRO:
350.00 mm
DEPTH GRO:
350.00 mm
WEIGHT GRO:
7.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
32089091
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Angabe nicht mö

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,10*
€ 100,49*
Lager 4445
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 94,83*
€ 120,18*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 102,84*
€ 129,31*
7 Tage
10
Frei Haus
ab € 103,21*
€ 129,52*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 116,00*
€ 144,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,18*
€ 143,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,11*
€ 140,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,80*
€ 133,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,98*
€ 126,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,83*
€ 112,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moravia
ab € 226,15*
Ähnlich
Moravia
263.23.941
ab € 80,48*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 191,28*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10623
ab € 31,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.