Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahnenmast Tornado, inkl. Bodenhalterung, konisch, Höhe 6 m 198658-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-198658-YY
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     6-084-10-06000-0002
EAN/GTIN:
     4046675446060
Suchbegriffe:
Bodenhalterung Fahnenmast
Bodenhalterung für Fahnenmast
Fahnenmastbodenhalterung
Fahnenmast
Fahnenmast Tornado, inkl. Bodenhalterung, konisch, Höhe 6 m Mit dem Fahnenmast Tornado, inkl. Bodenhalterung hissen Sie Fahnen schnell und sicher. Höchste Qualitätsstandards gepaart mit Funktionalität und ansprechendem Design machen den Tornado zur optimalen Lösung für Ihr Kommunikationskonzept. In verschiedenen Höhen erhältlich. Aus eloxiertem Aluminium, E6 EV1 Hohe statische Belastbarkeit durch konisches Profil Innenliegende Hissvorrichtung mit Sicherheits-Seilklemme Leichte Hissbarkeit durch Doppelrollenführung im Kopf Gewichtspack gegen Hochwehen der Fahne und für leichtes Einholen Durchmesser = 75 mm Material = Aluminium Eigengewicht = 16,53 kg
Weitere Informationen:
Durchmesser:
75 mm
Eigengewicht:
16.53
Material:
Aluminium
HEIGHT GRO:
100.00 mm
WIDTH GRO:
60.00 mm
DEPTH GRO:
6700.00 mm
WEIGHT GRO:
17.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76169990
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Werneke
Weitere Suchbegriffe: mannus fahnenmast 6m, bodenhalterung fahnenmast, fahnenmast 6m, Fahnenmasten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 512,50*
€ 602,00*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 542,16*
€ 631,13*
Frei Haus
ab € 610,88*
€ 702,50*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 629,43*
€ 722,66*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 722,66*
€ 859,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 707,37*
€ 841,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 690,39*
€ 821,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 668,62*
€ 795,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 629,43*
€ 749,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.