Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenhalterung KIK für Fahnenmast Ø 135 mm 198671-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-198671-YY
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     103240
EAN/GTIN:
     4046675301819
Suchbegriffe:
Bodenhalterung Fahnenmast
Bodenhalterung für Fahnenmast
Fahnenmastbodenhalterung
bodenhalterung fahnenmast
Bodenhalterung KIK für Fahnenmast Ø 135 mm Die Bodenhalterung KIK mit Kippfunktion hilft Ihnen, einen Mast komfortabel aufzustellen und zu legen. Ein versetzbares Kippscharnier ermöglicht es, den Mast über alle 4 Seiten zu kippen. Nach Demontage des Scharniers und des oberen Kippelementes ist eine bodenbündige Montage möglich. Für Masten mit ø 75 mm ø 135 mm mit Kippfunktion Über alle 4 Seiten kippbar durch versetzbares Scharnier Präzise Mastjustierung durch Verschraubung möglich Kippunterteil kann angepflastert/ unterpflastert werden Material = Stahl Eigengewicht = 67,7 kg
Weitere Informationen:
Eigengewicht:
67.7 kg
Material:
Stahl
HEIGHT GRO:
230.00 mm
WIDTH GRO:
230.00 mm
DEPTH GRO:
370.00 mm
WEIGHT GRO:
53.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Fahnenmasten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 342,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,78*
€ 500,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,16*
€ 489,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,26*
€ 458,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,43*
€ 437,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,69*
€ 407,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.