| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-199237-YY Herst.-Nr.: 9218-01819-00 EAN/GTIN: 4052301006942 |
| |
|
| | |
| Magnet-Sichttasche DIN A4, hoch, transparent, 10 Stk/VE Die Magnet-Sichttasche dient der Lagerplatz- und Regalkennzeichnung und somit der Weitergabe von Informationen. Sie ist für eine leichte Anbringung auf der Rückseite mit einer haftstarken Magnethalterung versehen. Eine transparente Abdeckfolie schützt die Dokumente vor Verschmutzungen. Der Inhalt lässt sich bei Bedarf leicht tauschen. Aus robustem Kunststoff Leichte Montage Unterschiedliche Formate und Farben wählbar Länge = 310 mm Breite = 225 mm Material = Hart-PVC Eigengewicht = 1,14 kg Weitere Informationen: | | Breite: | 225 mm | Eigengewicht: | 1.14 kg | Länge: | 310 mm | Material: | Hart-PVC | HEIGHT GRO: | 30.00 mm | WIDTH GRO: | 225.00 mm | DEPTH GRO: | 310.00 mm | WEIGHT GRO: | 1.200000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 39261000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | GLS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnungstasche, Etikettentasche (magnetisch), Magnettasche, Aushang-Schutzhülle, Aushangschutzhülle, Klarsicht-Tasche, Klarsichttasche, Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, sammelmappe a4 transparent, etikettentasche (magnetisch), magnettaschen a4, Dokumententaschen für Lagerbehälter und Transportbehälter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 43,19* | € 57,70* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 46,94* | € 62,31* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 47,37* | € 62,92* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 53,35* | € 69,91* | | | | Lager 4445 | | | | | | pro Paket | € 7,90* | ab € 56,95* | € 74,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 5,695* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|