Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet-Sichttasche DIN A4, hoch, grau, 10 Stk/VE 199241-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-199241-YY
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9218-01819-11
EAN/GTIN:
     4052301006935
Suchbegriffe:
Kennzeichnungshülle
Kennzeichnungstasche
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Magnet-Sichttasche DIN A4, hoch, grau, 10 Stk/VE Die Magnet-Sichttasche dient der Lagerplatz- und Regalkennzeichnung und somit der Weitergabe von Informationen. Sie ist für eine leichte Anbringung auf der Rückseite mit einer haftstarken Magnethalterung versehen. Eine transparente Abdeckfolie schützt die Dokumente vor Verschmutzungen. Der Inhalt lässt sich bei Bedarf leicht tauschen. Aus robustem Kunststoff Leichte Montage Unterschiedliche Formate und Farben wählbar Farbe = grau Länge = 310 mm Breite = 225 mm Material = Hart-PVC Eigengewicht = 1,14 kg
Weitere Informationen:
Breite:
225 mm
Eigengewicht:
1.14 kg
Farbe:
grau
Länge:
310 mm
Material:
Hart-PVC
HEIGHT GRO:
30.00 mm
WIDTH GRO:
225.00 mm
DEPTH GRO:
310.00 mm
WEIGHT GRO:
1.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39261000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,534*
€ 6,064*
1 Tag
20
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,701*
€ 6,291*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,836*
€ 6,635*
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,842*
€ 6,64*
Lager 4445
350
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 5,718*
€ 7,618*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,618*
€ 9,06542
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,338*
€ 8,73222
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,988*
€ 8,31572
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,718*
€ 6,80442
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 76,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.