Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-Schutz-Heizmanschetten für 25/30-Liter-Stahl-/Kunststoff 199346-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-199346-YY
Hersteller:
     Denios
Herst.-Nr.:
     236434
EAN/GTIN:
     4055091304717
Suchbegriffe:
Fassheizer
Edelstahlkanister
Stahlblechkanister
Temperatur-Regler
Ex-Schutz-Heizmanschetten für 25/30-Liter-Stahl-/Kunststofffässer Die Ex-Schutz-Heizmanschetten für Stahl-/ Kunststofffässer ermöglicht es Ihnen, Flüssigkeiten für betriebliche Prozesse direkt im Fass aufzuwärmen. Für Einsätze in explosionsgeschützten Bereichen eignet sich die Ex-Schutz-Version ebenfalls. Sicheres Aufheizen von Fässern in explosionsgeschützten Bereichen Aus speziellem Elastomer und silikonbeschichtetem Glasgewebematerial Patentierte Heiztechnologie und zertifizierte automatische Temperatursteuerung Passend für 60-l und 200-l-Fässer Fiberglas-Isolierung mit sehr hoher Dichte Geeignet für Fass-/Gebindegröße = 30-Liter-Kanister 25-Liter-Kanister Für Behälterumfang = 1,020 mm Leistung = 90 W Spannung = 240 V Frequenz = 50 Hz Temperaturregler = 80 °C Schutzklasse/-art = IP 54 Höhe = 400 mm Breite = 1.020 mm Tiefe = 100 mm Kabellänge = 5 m Farbe = orange Eigengewicht = 2,5 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1020 mm
Eigengewicht:
2.5
Farbe:
orange
Höhe:
400
Schutzklasse/-art:
IP 54
Leistung:
90 W
Spannung:
240 V
Tiefe:
100 mm
Geeignet für Fass-/Gebindegröße:
30-Liter-Kanister\;25-Liter-Kanister\;
Temperaturregler:
80 °C
Für Behälterumfang:
1020 mm
Frequenz:
50 Hz
Kabellänge:
5 m
HEIGHT GRO:
400.00 mm
WIDTH GRO:
380.00 mm
DEPTH GRO:
1020.00 mm
WEIGHT GRO:
3.500000 kg
CUSTOMS NUMBER:
85167970
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Temperaturregeleinheit, Temperaturregler, fassheizer denios, fassheizer, Heizmanschetten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.110,85*
€ 2.379,34*
71 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.173,50*
€ 2.379,87*
28 Tage
10
Frei Haus
ab € 2.304,58*
€ 2.521,26*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.729,86*
€ 2.978,60*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.978,60*
€ 3.544,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.950,78*
€ 3.511,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.832,18*
€ 3.370,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.774,04*
€ 3.301,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.729,86*
€ 3.248,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Denios
117721
ab € 412,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.