Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelsenker EUC DIN335 C 90Grad D.10,4mm HSS spezial Zyl.sch 200660-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-200660-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000806028
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
din 335 c
din 335
Kegelsenker EUC DIN335 C 90Grad D.10,4mm HSS spezial Zyl.schaft Z.3 BECK HSS spezialbeschichtet DIN 335 C 3 Schneiden Senkwinkel 90 ° rechtsschneidend Präzisionsausführung radial hinterschliffen zur Bearbeitung von Stahl, Guss und Buntmetallen Vorteile : Reduzierung der Axialkraft um 50 % (= weniger Vorschubkraft) Reduzierung der Radialkraft um 25 % (= weniger Ratterneigung) optimierte Senkung durch neue Geometrie, präparierte Schneidkanten und die extrem ungleiche Teilung (EUC) Vorschub in Stahl bis 500 N: 0,1mm/U
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
15.00 mm
WIDTH GRO:
15.00 mm
DEPTH GRO:
80.00 mm
WEIGHT GRO:
.015000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82075070
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: din 335 90 grad 10,4 mm, Kegelsenker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.