Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftseitenschneider DIN ISO 5749 L.180mm pol.Form 0 2K-Hüll 200731-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-200731-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000810141
EAN/GTIN:
     4003773023074
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
Seitenschneider (Funkenfrei)
Kraftseitenschneider DIN ISO 5749 L.180mm pol.Form 0 2K-Hülle KNIPEX 20 % Kraftersparnis gegenüber herkömmlichen Seitenschneider Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 64 HRC Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet Zange schwarz atramentiert Kopf poliert Facette: mit Gewicht: 273g Form: 0 Kopf: poliert Norm: DIN ISO 5749
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
27.00 mm
WIDTH GRO:
53.00 mm
DEPTH GRO:
194.00 mm
WEIGHT GRO:
.251000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82032000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (49)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
84
1
€ 6,90*
ab € 16,66*
€ 22,88*
1
€ 6,90*
ab € 16,64*
€ 22,89*
4 Tage
9
1
€ 4,79*
ab € 16,80*
€ 22,97*
1 Tag
52
1
€ 7,90*
ab € 17,31*
€ 23,64*
Lager 4445
50
1
€ 7,90*
ab € 26,27*
€ 34,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.