Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außensicherungsringzange A 01 f.Wellen D.3-10mm 90Grad gew.p 200928-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-200928-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000810560
EAN/GTIN:
     4003773033967
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange
Außensicherungsringzange A 01 f.Wellen D.3-10mm 90Grad gew.pol.L.125mm KNIPEX für Außenringe auf Wellen 90° gewinkelte Spitzen abrutschhemmende, stabile Spitzen Chrom-Vanadin-Stahl, geschmiedet, ölgehärtet Zange schwarz atramentiert Kopf poliert Griffe mit Kunststoffüberzug Spitzen-Ø: 0,9mm Form: 2 Kopf: poliert Norm: DIN 5254 B
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
29.00 mm
WIDTH GRO:
71.00 mm
DEPTH GRO:
143.00 mm
WEIGHT GRO:
.084000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82032000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,95*
ab € 11,15*
€ 13,01*
1 Tag
43
10
Frei Haus
ab € 10,77*
€ 13,41*
1 Tag
43
1
€ 6,90*
ab € 10,23*
€ 13,46*
1
€ 5,90*
ab € 10,32*
€ 13,47*
Lager 4445
80
1
€ 7,90*
ab € 16,14*
€ 19,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.