Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dämmstoffmesser L.420mm Klingen-L.280mm 2K-Griff 201348-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-201348-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000817739
EAN/GTIN:
     4048769028183
Suchbegriffe:
Dämmplattenmesser
Dämmstoffmesser
dämmstoffmesser 420mm
dämmstoffmesser
Dämmstoffmesser L.420mm Klingen-L.280mm 2K-Griff extra flache Klinge gehärtet und poliert aus rostfreiem Stahl gefertigt doppelt gezahnte Klinge Klingenspitze geeignet zum Bohren in Dämmstoffen mit 2-Komponenten-Griff Anwendungsbereiche: Sägeschliff für feste und harte Dämmstoffe, Wellenschliff für biegsame und weiche Dämmstoffe Weitere technische Eigenschaften Griff: 2K-Griff
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
15.00 mm
WIDTH GRO:
465.00 mm
DEPTH GRO:
60.00 mm
WEIGHT GRO:
.130000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82119200
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Spezialmesser
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
500
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,60*
€ 7,78*
4 Tage
147
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 5,95*
€ 8,26*
3 Tage
196
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 5,97*
€ 8,30*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 6,03*
€ 8,66*
Lager 4445
200
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,018*
€ 9,838*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 9,838*
€ 11,70722
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,018*
€ 9,54142
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 196,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BGS Technic
81735
ab € 9,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.