Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cuttermesser Interlock Klingenbreite 9,5mm L.135mm SB STANLE 201352-YY


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-201352-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000817749
EAN/GTIN:
     3253560100957
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Cuttermesser Interlock Klingenbreite 9,5mm L.135mm SB STANLEY druckgegossener Metallkorpus für hohe Stabilität und geringes Gewicht patentierte InterLock™-Verbindung sichert die feststehende Klinge durch überlappende Griffhälften einfacher Klingenwechsel ohne Werkzeug seitlich positionierter, sicher einrastender Klingenschieber
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
8.00 mm
WIDTH GRO:
75.00 mm
DEPTH GRO:
190.00 mm
WEIGHT GRO:
.061000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82119300
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,04*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 7,208* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 45,42*
€ 54,05
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 44,97*
€ 53,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,73*
€ 50,85
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 39,16*
€ 46,60
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 36,04*
€ 42,89
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.