Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel 6 5x5,5 5x5,5mm L.100mm verchr.GEDORE 201652-YY


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-201652-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000823004
EAN/GTIN:
     4010886606360
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppelmaulschlüssel verchromt
Doppelmaulschlüssel 6 5x5,5 5x5,5mm L.100mm verchr.GEDORE CV-Stahl verchromt mit flachen Köpfen Maulstellung 15 ° Köpfe feingeschliffen DIN 3110 / ISO 3318 / ISO 1085 / ISO 10102 Länge: 100mm Oberfläche: verchromt Material: CV-Stahl Maulstellung: 15° Gesamtlänge: 100mm
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
4.00 mm
WIDTH GRO:
14.00 mm
DEPTH GRO:
95.00 mm
WEIGHT GRO:
.016000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82041100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,07*
  
Preis gilt ab 2.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,214* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 32,80*
€ 39,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,44*
€ 38,60
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 31,25*
€ 37,19
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 29,93*
€ 35,62
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 26,07*
€ 31,02
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.