Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher VDE/IEC PZD2 L.100mm m.Mehrkomp.-Heft WERA 202700-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-202700-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000828587
EAN/GTIN:
     4013288029843
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Schraubendreher VDE/IEC PZD2 L.100mm m.Mehrkomp.-Heft WERA mit Mehrkomponenten-Kraftform-Griff mit Abrollschutz VDE-isoliert bis 1000 V gefertigt gem. DIN EN/IEC 60900, stückgeprüft Klinge aus legiertem Werkzeugstahl Größenleitsystem - Take it easy Tool Finder System für Schrauben mit Kreuzschlitz (PZD)
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
57.00 mm
WIDTH GRO:
37.00 mm
DEPTH GRO:
205.00 mm
WEIGHT GRO:
.093000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82054000
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, schraubendreher pz2, vde schraubendreher torx, VDE Schraubendreher
Angebote (50)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
162
1
€ 6,90*
ab € 7,17*
€ 8,82*
2 Tage
162
10
Frei Haus
ab € 7,88*
€ 9,31*
1 Tag
51
1
€ 7,90*
ab € 7,67*
€ 9,41*
6 Tage
139
1
€ 4,79*
ab € 8,02*
€ 9,88*
Lager 4445
50
2
€ 7,90*
ab € 13,91*
€ 16,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 33,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000828042
ab € 2,61*
Ähnlich
Wera
05006148001
ab € 23,11*
Ähnlich
Wera
05006147001
ab € 23,21*
Ähnlich
Wera
05006160001
ab € 4,31*
Ähnlich
Wera
05006163001
ab € 8,76*
Ähnlich
Wera
05006162001
ab € 4,98*
Ähnlich
Wera
05006165001
ab € 9,51*
Ähnlich
Wera
05006166001
ab € 7,84*
Ähnlich
Wera
05006168001
ab € 13,20*
Ähnlich
Wera
05006460001
ab € 5,96*
Ähnlich
Wera
05006461001
ab € 8,51*
Ähnlich
Wera
05003471001
ab € 46,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.