Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit 867/1 BTZ 1/4 Zoll T 10 L.25mm BiTorsion,zähh.WERA 202911-YY


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-202911-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000829534
EAN/GTIN:
     4013288034519
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
bit torx t10 1/4
Bit 867/1 BTZ 1/4 Zoll T 10 L.25mm BiTorsion,zähh.WERA zähhart für den universellen Einsatz mit Bi-Torsionszone für eine besondere Abfederung von Belastungsspitzen zur Schonung von Bit und Schraube für Hand- und Maschinenbetrieb (konv. Akkuschrauber) Take it easy Tool Finder System Antrieb: 6,3 mm (1/4")-Sechskant nach DIN ISO 1173-C 6,3
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
7.00 mm
WIDTH GRO:
7.00 mm
DEPTH GRO:
25.00 mm
WEIGHT GRO:
.005000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82079030
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
... > Werkzeug > Bits > Bit
Weitere Suchbegriffe: bit (torx®), bit torx 10, Bits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,28*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,528* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 30,77*
€ 36,62
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,20*
€ 35,94
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 28,41*
€ 33,81
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 26,77*
€ 31,86
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 25,28*
€ 30,08
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.