Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelfräser DIN 1833D Typ N D.16mm 45Grad HSS-Co 8Schneiden 203908-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-203908-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4117802045
EAN/GTIN:
     9002740702382
Suchbegriffe:
DIN 1833
DIN 1833 Winkelfräser
Winkelfräser DIN 1833
Schwalbenschwanz Fräser
Winkelfräser DIN 1833D Typ N D.16mm 45Grad HSS-Co 8Schneiden HSS-Co DIN 1833 D Typ N zum Fräsen von Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen sowie für kurzspanende NE-Metalle Zylinderschaft mit Mitnahmefläche rechtsschneidend Typ: N Schneidstoff: HSS-Co
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
20.00 mm
WIDTH GRO:
100.00 mm
DEPTH GRO:
25.00 mm
WEIGHT GRO:
.060000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82077031
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 23,30*
€ 30,58*
1 Tag
5
1
€ 5,45*
ab € 23,50*
€ 30,71*
1 Tag
4
1
€ 5,59*
ab € 25,52*
€ 33,16*
1 Tag
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 23,73*
€ 33,47*
Lager 4445
80
1
€ 7,90*
ab € 48,38*
€ 61,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,64*
€ 70,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0142402040100
ab € 31,45*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0142402540100
ab € 37,14*
Ähnlich
Alpen-Maykestag
0142403240100
ab € 47,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.