Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmeißel DIN 4971ISO1 10x10mm HM P25/P30 re. ger. Wilke 203978-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-203978-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4118601052
EAN/GTIN:
     4030456137339
Suchbegriffe:
DIN 4971
DIN 4971 Drehmeißel
DIN 4971 gerader Drehmeißel
Drehmeißel DIN 4971
Drehmeißel DIN 4971ISO1 10x10mm HM P25/P30 re. ger. Wilke Hartmetall P25/P30 gerade DIN 4971 (ISO 1) Stahlschaft mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten bestückt Ausführung: gerade Material: Hartmetall
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
10.00 mm
WIDTH GRO:
10.00 mm
DEPTH GRO:
100.00 mm
WEIGHT GRO:
.070000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82078019
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 3,11*
€ 4,48*
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,10*
€ 4,55*
3 Tage
8
1
€ 7,90*
ab € 3,17*
€ 4,56*
5 Tage
8
1
€ 4,30*
ab € 3,28*
€ 4,77*
Lager 4445
400
20
Frei Haus
ab € 7,592*
€ 9,162*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 9,162*
€ 10,90278
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,622*
€ 10,26018
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,592*
€ 9,03448
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 183,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124971L1010P253
ab € 3,11*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124971L1212P253
ab € 3,58*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124971R1212P253
ab € 3,61*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124971L1616P253
ab € 4,14*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124971R1616P253
ab € 4,15*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124971R2020P253
ab € 4,34*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
124971R2525P253
ab € 8,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.