Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmeißel DIN 4971ISO1 20x20mm HM P25/P30 re. ger. Wilke 203981-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-203981-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4118601202
EAN/GTIN:
     4030456137728
Suchbegriffe:
DIN 4971
DIN 4971 Drehmeißel
DIN 4971 gerader Drehmeißel
Drehmeißel DIN 4971
Drehmeißel DIN 4971ISO1 20x20mm HM P25/P30 re. ger. Wilke Hartmetall P25/P30 gerade DIN 4971 (ISO 1) Stahlschaft mit diamantgeschliffenen Hartmetall-Schneidplatten bestückt Ausführung: gerade Material: Hartmetall
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
25.00 mm
WIDTH GRO:
20.00 mm
DEPTH GRO:
120.00 mm
WEIGHT GRO:
.360000 kg
CUSTOMS NUMBER:
82078019
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Gerader Drehmeißel DIN 4971, din 4971, Drehmeißel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
29
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 40,17*
€ 53,16*
Lager 4445
40
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 65,67*
€ 82,25*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 82,25*
€ 97,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,95*
€ 93,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,12*
€ 91,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 74,37*
€ 88,50
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 65,67*
€ 78,15
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 13,134* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 164,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.