Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frässtiftesatz Schaft-D.6mm 10tlg.HM Verz.3 Kunststoffrundbo 204180-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-204180-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4142039110
EAN/GTIN:
     4007220614990
Suchbegriffe:
Fräser Satz
Fräser Set
Fräsmesser
Frässtift
Frässtiftesatz Schaft-D.6mm 10tlg.HM Verz.3 Kunststoffrundbox PFERD in stabiler Kunststoffdose mit Schraubverschluss Hartmetall mit Zahnung MX NCC Schaft-Ø 6 mm Bestehend aus je 1 Stück Frässtift: Zylinderform ohne Stirnverzahnung 6 x 16, 12 x 25, Kugelform 10 x 9, 12 x 10, Walzenrundform 6 x 16, 12 x 25, Spitzbogenform 6 x 18, 12 x 25, Rundbogenform 6 x 18, 12 x 25 Inhalt: 10-teilig Verpackung: stabile Kunststoffdose
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
115.00 mm
WIDTH GRO:
70.00 mm
DEPTH GRO:
70.00 mm
WEIGHT GRO:
.300000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
pro Satz
Frei Haus
ab € 206,82*
€ 244,48*
5 Tage
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 206,52*
€ 244,69*
5 Tage
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 207,57*
€ 246,48*
5 Tage
7
pro Stück
€ 8,90*
ab € 210,22*
€ 249,23*
Lager 4445
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 252,27*
€ 292,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,44*
€ 348,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,07*
€ 342,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,41*
€ 321,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,24*
€ 308,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,27*
€ 300,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.