Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auslaufbogen Ø 11 mm, inkl. PTFE-Dichtung und Überwurfmutter 204515-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-204515-YY
Hersteller:
     Jessberger
Herst.-Nr.:
     6510
EAN/GTIN:
     4055091301358
Suchbegriffe:
Auslaufbogen
PTFE-Dichtung
Überwurfmutter
ptfe dichtung
Auslaufbogen Ø 11 mm, inkl. PTFE-Dichtung und Überwurfmutter Beim schnellen, einfachen Umfüllen hilft Ihnen der Auslaufbogen, inkl. PTFE-Dichtung und Überwurfmutter. Dieser wird mit dem Pumpenauslauf verschraubt und ermöglicht einen effizienten Umfüllvorgang von einem zum anderen Behälter. Mit unterschiedlichem Durchmesser erhältlich. Auslaufbogen zum einfachen Umfüllen von Stoffen Inklusive PTFE-Dichtung und Überwurfmutter Optional aus PP, Aluminium oder Edelstahl Durchmesser = 11 mm Material = Edelstahl Oberfläche = glänzend
Weitere Informationen:
Durchmesser:
11 mm
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
glänzend
WEIGHT GRO:
.100000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84818099
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Weitere Suchbegriffe: Zubehör für Pumpen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,25*
€ 87,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,88*
€ 85,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,74*
€ 80,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,99*
€ 78,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.