| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-204532-YY Herst.-Nr.: 6004 EAN/GTIN: 4055091301518 |
| |
|
| | |
| Gewindeadapter aus PE, gelb, 2" BSP Innengewinde und DIN 61/31 Innengewinde Mit dem Gewindeadapter aus PE gleichen Sie Gewindeunterschiede zwischen Ihrer Handpumpe und Kanister- sowie Fassgewinden aus. Dank des robusten Polyethylens (PE) ist der Adapter beständig gegen viele Laugen, Wasser und Säuren sowie Salzlösungen. Gewindeadapter aus robustem Polyethylen (PE) Für Gewindeausgleich an Kanistern und Fässern Beständig gegen Wasser, Laugen, Säuren und Salzlösungen Mit unterschiedlichen Gewindetypen für Kunststoff-Kanister und -Fässer erhältlich Material = Polypropylen (PP) Farbe = gelb Technische Eigenschaften = 2" BSP fein, Innen-Gewinde, DIN 61/31, Außen-Gewinde Weitere Informationen: | | Farbe: | gelb | Technische Eigenschaften: | 2\" BSP fein\, Innen-Gewinde\; DIN 61\/31\, Außen-Gewinde | Material: | Polypropylen (PP) | WEIGHT GRO: | .500000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 39269097 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | GLS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |