| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-204534-YY Herst.-Nr.: 6006 EAN/GTIN: 4055091301532 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gewindeadapter aus PE, rot, 2" Mauser Innengewinde und Trisure Außengewinde Mit dem Gewindeadapter aus PE gleichen Sie Gewindeunterschiede zwischen Ihrer Handpumpe und Kanister- sowie Fassgewinden aus. Dank des robusten Polyethylens (PE) ist der Adapter beständig gegen viele Laugen, Wasser und Säuren sowie Salzlösungen. Gewindeadapter aus robustem Polyethylen (PE) Für Gewindeausgleich an Kanistern und Fässern Beständig gegen Wasser, Laugen, Säuren und Salzlösungen Mit unterschiedlichen Gewindetypen für Kunststoff-Kanister und -Fässer erhältlich Material = Polypropylen (PP) Farbe = rot Technische Eigenschaften = 2" Mauser, Innen-Gewinde, Trisure, Außen-Gewinde Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | rot | Technische Eigenschaften: | 2\" Mauser\, Innen-Gewinde\; Trisure\, Außen-Gewinde | Material: | Polypropylen (PP) | WEIGHT GRO: | .500000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 39269097 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | GLS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gewindeadapter PTFE, Digitalbürette Flaschenadapter, Dispenser Flaschenadapter, Flaschenadapter, Gewinde Adapter, Gewindeadapter, Kolbenbürette Flaschenadapter, Titrator Flaschenadapter, jessberger gewinde adapter, gl gewindeadapter, Zubehör für Pumpen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |