| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4445-204536-YY Herst.-Nr.: 6008 EAN/GTIN: 4055091301556 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gewindeadapter aus PE, blau, 2" BSP Innengewinde und Mauser Außengewinde Mit dem Gewindeadapter aus PE gleichen Sie Gewindeunterschiede zwischen Ihrer Handpumpe und Kanister- sowie Fassgewinden aus. Dank des robusten Polyethylens (PE) ist der Adapter beständig gegen viele Laugen, Wasser und Säuren sowie Salzlösungen. Gewindeadapter aus robustem Polyethylen (PE) Für Gewindeausgleich an Kanistern und Fässern Beständig gegen Wasser, Laugen, Säuren und Salzlösungen Mit unterschiedlichen Gewindetypen für Kunststoff-Kanister und -Fässer erhältlich Material = Polypropylen (PP) Farbe = blau Technische Eigenschaften = 2" BSP fein, Innen-Gewinde, 2" Mauser, Außen-Gewinde Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | blau | Technische Eigenschaften: | 2\" BSP fein\, Innen-Gewinde\; 2\" Mauser\, Außen-Gewinde | Material: | Polypropylen (PP) | WEIGHT GRO: | .500000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 39269097 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | GLS |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |