Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIFTKET Elektrokettenzug S-Line mit Einlochaufhängung, TK 12 204742-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-204742-YY
Hersteller:
     LIFTKET Hoffmann
Herst.-Nr.:
     031/53-1 SL EAÖ
EAN/GTIN:
     4055091202327
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektrozug
elektrokettenzug
LIFTKET Elektrokettenzug S-Line mit Einlochaufhängung, TK 125 kg, 8/2 m/min Der Elektrokettenzug LIFTKET mit Einlochaufhängung ist aus hochwertigen Materialien gefertigt und durch seine geringe Eigenmasse leicht und flexibel einsetzbar. Sein patentiertes Sicherheits-Brems-Kupplungssystem sorgt für erhöhte Sicherheit. TÜV-geprüfter Elektrokettenzug LIFTKET mit Einlochaufhängung Patentiertes Sicherheits-Brems-Kupplungssystem für erhöhte Sicherheit Hohe Einschaltdauer und geräuscharmer Lauf Hubhöhe von 3 m Kettenzug elektrisch über separate Steuerung bedienbar Aufhängung = Einlochaufhängung Tragkraft = 125 kg Laststränge Anzahl = 1 Hubgeschwindigkeit Haupthub = 8 m/min Hubgeschwindigkeit Feinhub = 2 m/min Kettenzug Ausführung = 031/53
Weitere Informationen:
Laststränge Anzahl:
1
Hubgeschwindigkeit Haupthub:
8 m/min
Hubgeschwindigkeit Feinhub:
2 m/min
Kettenzug Ausführung:
031\/53
Tragkraft:
125 kg
Aufhängung:
Einlochaufhängung
HEIGHT GRO:
300.00 mm
WIDTH GRO:
550.00 mm
DEPTH GRO:
250.00 mm
WEIGHT GRO:
24.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84253100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Weitere Suchbegriffe: Elektrokettenzüge, Kettenzüge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.370,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.556,91*
€ 1.852,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.541,15*
€ 1.833,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.463,47*
€ 1.741,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.417,25*
€ 1.686,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.370,16*
€ 1.630,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.