Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIFTKET Elektrokettenzug S-Line mit Einlochaufhängung, TK 1. 204747-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-204747-YY
Hersteller:
     LIFTKET Hoffmann
Herst.-Nr.:
     071/55-1 SL EAÖ
EAN/GTIN:
     4055091202525
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektrozug
elektrokettenzug
LIFTKET Elektrokettenzug S-Line mit Einlochaufhängung, TK 1.000 kg, 6/1,5 m/min Der Elektrokettenzug LIFTKET mit Einlochaufhängung ist aus hochwertigen Materialien gefertigt und durch seine geringe Eigenmasse leicht und flexibel einsetzbar. Sein patentiertes Sicherheits-Brems-Kupplungssystem sorgt für erhöhte Sicherheit. TÜV-geprüfter Elektrokettenzug LIFTKET mit Einlochaufhängung Patentiertes Sicherheits-Brems-Kupplungssystem für erhöhte Sicherheit Hohe Einschaltdauer und geräuscharmer Lauf Hubhöhe von 3 m Kettenzug elektrisch über separate Steuerung bedienbar Aufhängung = Einlochaufhängung Tragkraft = 1000 kg Laststränge Anzahl = 1 Hubgeschwindigkeit Haupthub = 6 m/min Hubgeschwindigkeit Feinhub = 1,5 m/min Kettenzug Ausführung = 071/55
Weitere Informationen:
Laststränge Anzahl:
1
Hubgeschwindigkeit Haupthub:
6 m/min
Hubgeschwindigkeit Feinhub:
1.5 m/min
Kettenzug Ausführung:
071\/55
Tragkraft:
1000 kg
Aufhängung:
Einlochaufhängung
HEIGHT GRO:
450.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
55.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84253100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Hellmann
Weitere Suchbegriffe: Elektrokettenzüge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.849,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.074,47*
€ 2.468,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.052,43*
€ 2.442,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.951,52*
€ 2.322,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.897,04*
€ 2.257,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.849,93*
€ 2.201,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.