Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LIFTKET Elektrokettenzug S-Line mit Einlochaufhängung, TK 3. 204750-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-204750-YY
Hersteller:
     LIFTKET Hoffmann
Herst.-Nr.:
     091/55-2 SL EAÖ
EAN/GTIN:
     4055091202648
Suchbegriffe:
Elektro-Kettenzug
Elektrokettenzug
Elektrozug
elektrokettenzug
LIFTKET Elektrokettenzug S-Line mit Einlochaufhängung, TK 3.200 kg, 4/1 m/min Der Elektrokettenzug LIFTKET mit Einlochaufhängung ist aus hochwertigen Materialien gefertigt und durch seine geringe Eigenmasse leicht und flexibel einsetzbar. Sein patentiertes Sicherheits-Brems-Kupplungssystem sorgt für erhöhte Sicherheit. TÜV-geprüfter Elektrokettenzug LIFTKET mit Einlochaufhängung Patentiertes Sicherheits-Brems-Kupplungssystem für erhöhte Sicherheit Hohe Einschaltdauer und geräuscharmer Lauf Hubhöhe von 3 m Kettenzug elektrisch über separate Steuerung bedienbar Aufhängung = Einlochaufhängung Tragkraft = 3200 kg Laststränge Anzahl = 2 Hubgeschwindigkeit Haupthub = 4 m/min Hubgeschwindigkeit Feinhub = 1 m/min Kettenzug Ausführung = 091/55
Weitere Informationen:
Laststränge Anzahl:
2
Hubgeschwindigkeit Haupthub:
4 m/min
Hubgeschwindigkeit Feinhub:
1 m/min
Kettenzug Ausführung:
091\/55
Tragkraft:
3200 kg
Aufhängung:
Einlochaufhängung
HEIGHT GRO:
550.00 mm
WIDTH GRO:
800.00 mm
DEPTH GRO:
600.00 mm
WEIGHT GRO:
121.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84253100
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Hellmann
Weitere Suchbegriffe: Elektrokettenzüge, Kettenzüge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.778,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.026,22*
€ 3.601,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.982,17*
€ 3.548,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.857,69*
€ 3.400,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.799,07*
€ 3.330,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.778,77*
€ 3.306,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.