Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stretchmaschine HSD OneWrap 'FM', Magnetfeldbremse, Wickelhö 205070-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-205070-YY
Hersteller:
     Pro-System Verpackungstechnik
Herst.-Nr.:
     M321A004
EAN/GTIN:
     4055091228242
Suchbegriffe:
Palettenwickelmaschine
Palettenwickler
Stretch-Gerät
Stretchanlage
Stretchmaschine HSD OneWrap 'FM', Magnetfeldbremse, Wickelhöhe 2.100 mm Die Stretchmaschine HSD OneWrap ermöglicht ein platz- und zeitsparendes Verpacken von palettierten Transportgütern. Platzieren Sie Ihre Palette mit einem Hubwagen auf dem Drehteller und aktivieren Sie eines der 4 serienmäßig installierten Wickelprogramme – eine Auffahrrampe wird nicht benötigt. Hufeisenförmiger Drehteller 4 vorprogrammierte Wickelabläufe, 10 Programme speicherbar Fotozelle zur automatischen Abtastung der Palettenhöhe Fuß- und Kopfwicklung einstellbar Einfacher Transport mit Gabelstapleraufnahmen Apparattyp = Folien-Stretch-Maschine Arbeitsweise = halbautomatisch Bedienung = halbautomatisch Belastbarkeit = 1.200 kg Folien Bremse = Magnetfeldbremse Stretch-Zyklen = Kreuzwicklung Hochwickeln mit Deckblattfunktion Programme individuell einstellbar = ja Wickel-Programme Anzahl = 4 Wickelhöhe = 2100 mm Säulen Höhe = 2438 mm Drehteller Antrieb = stufenlos regelbar Drehteller Durchmesser = 1500 mm Drehteller Geschwindigkeit max. = 6 U/min Palettenwicklung pro Minute = 0,33 Palette Länge max. = 1200 mm Palette Breite max. = 800 mm Palettenhöhe max. = 2100 mm Palette max. Gewicht = 1200 kg Grundfläche Länge = 2578 mm Grundfläche Breite = 1583 mm Folie Breite = 500 mm Sanftanlauf = ja RAL Farbe = RAL 1021 rapsgelb RAL 7043 verkehrsgrau B Eigengewicht = 615 kg
Weitere Informationen:
Wickel-Programme Anzahl:
4
Bedienung:
halbautomatisch
Eigengewicht:
615
Grundfläche Breite:
1583 mm
Grundfläche Länge:
2578 mm
Sanftanlauf:
ja
Säulen Höhe:
2438 mm
Drehteller Antrieb:
stufenlos regelbar
Folien Bremse:
Magnetfeldbremse
Apparattyp:
Folien-Stretch-Maschine
Belastbarkeit:
1200 kg
Drehteller Durchmesser:
1500 mm
Drehteller Geschwindigkeit max.:
6 U/min
Palette Breite max.:
800 mm
Palette max. Gewicht:
1200 kg
Paletten Höhe max.:
2100 mm
Palette Länge max.:
1200 mm
Palettenwicklung pro Minute:
0.33
Programme individuell einstellbar:
ja
RAL Farbe:
RAL 1021 rapsgelb\;RAL 7043 verkehrsgrau B\;
Folie Breite:
500 mm
Stretch-Zyklen:
Kreuzwicklung\;Hochwickeln\;mit Deckblattfunktion\;
Wickelhöhe:
2100 mm
Arbeitsweise:
halbautomatisch
HEIGHT GRO:
700.00 mm
WIDTH GRO:
2200.00 mm
DEPTH GRO:
3000.00 mm
WEIGHT GRO:
615.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84224000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
DHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8.028,75*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.194,10*
€ 9.750,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.146,48*
€ 9.694,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.036,37*
€ 9.563,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.028,75*
€ 9.554,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.