Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCM Waschraum-Set mit Waschtisch und Spiegel, Sonoma-Eiche 205152-YY


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-205152-YY
Hersteller:
     VCM Morgenthaler
Herst.-Nr.:
     914135
EAN/GTIN:
     4051814362866
Suchbegriffe:
Badmöbel-Set
Badmöbelset
Waschbecken
Waschtisch
VCM Waschraum-Set mit Waschtisch und Spiegel, Sonoma-Eiche Das Waschraum-Set mit Waschtisch und Spiegel versorgt Sie mit einer eleganten Einrichtungslösung für WC oder Gästebad. Dank Einsatzbecken inkl. vorgebohrtem Hahnloch gestalten Sie mit wenig Aufwand einen einheitlichen Waschplatz. Set mit Waschtisch inklusive Einsatzbecken und Spiegel Waschbecken aus hochwertiger Keramik Einsatzbecken mit vorgebohrtem Hahnloch, passend für alle handelsüblichen Armaturen Tür mit Relinggriff Zur Wandmontage Gesamthöhe = 680 mm Gesamtbreite = 410 mm Gesamttiefe = 220 mm Tür Typ = Drehflügeltür Türanschlag = links rechts Schloss Typ = ohne Fronten Material = Melaminharzbeschichtete Spanplatte Einscheibensicherheitsglas (ESG) Keramik Korpus Material = Melaminharzbeschichtete Spanplatte Einscheibensicherheitsglas (ESG) Keramik Unterbau Material = Melaminharzbeschichtete Spanplatte Einscheibensicherheitsglas (ESG) Keramik Abteil Höhe = 650 mm Abteil Breite = 380 mm Abteil Tiefe = 220 mm Anlieferung = zerlegt Eigengewicht = 18 kg
Weitere Informationen:
Abteil Breite:
380 mm
Abteil Höhe:
650 mm
Abteil Tiefe:
220 mm
Gesamtbreite:
410 mm
Gesamttiefe:
220 mm
Schloss Typ:
ohne
Türanschlag:
links\;rechts\;
Gesamthöhe:
680 mm
Anlieferung:
zerlegt
Eigengewicht:
18 kg
Fronten Material:
Melaminharzbeschichtete Spanplatte\;Einscheibensicherheitsglas (ESG)\;Keramik\;
Korpus Material:
Melaminharzbeschichtete Spanplatte\;Einscheibensicherheitsglas (ESG)\;Keramik\;
Tür Typ:
Drehflügeltür
Unterbau Material:
Melaminharzbeschichtete Spanplatte\;Einscheibensicherheitsglas (ESG)\;Keramik\;
HEIGHT GRO:
690.00 mm
WIDTH GRO:
480.00 mm
DEPTH GRO:
235.00 mm
WEIGHT GRO:
19.400000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94036090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
40
Frei Haus
ab € 110,43*
€ 139,02*
21 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 118,96*
€ 149,56*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 139,02*
€ 165,43
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 138,03*
€ 164,26
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 132,82*
€ 158,06
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 130,13*
€ 154,85
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 110,43*
€ 131,41
pro Satz
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.