Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCM Aktenschrank Vandol Mini, Sonoma-Eiche 205160-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-205160-YY
Hersteller:
     VCM Morgenthaler
Herst.-Nr.:
     912682
EAN/GTIN:
     4051814356919
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Drehtür-Schrank
VCM Aktenschrank Vandol Mini, Sonoma-Eiche Arbeitsutensilien, Akten und Papiere aufbewahren: Mit dem Aktenschrank Vandol Mini schaffen Sie praktischen Stauraum auch in kleinen Räumen. Dank 2 leichtgängiger Türen sieht das Büro immer aufgeräumt aus. Vielseitig einsetzbarer Schrank 2 leichtgängige Türen und 1 Einlegeboden Stabile Konstruktion Strapazierfähige, melaminharzbeschichtete Oberfläche Kombinierbar mit weiteren Möbeln der Serie „Vandol“ Höhe = 740 mm Breite = 700 mm Tiefe = 390 mm Fronten Farbe = Sonoma-Eiche Korpus Farbe = Sonoma-Eiche Tür Typ = Drehflügeltür Abteile Anzahl = 2 Fächer Anzahl = 2 Böden Anzahl = 1 Schranknutzung = Büro
Weitere Informationen:
Abteile Anzahl:
2
Fächer Anzahl:
2
Fronten Farbe:
Sonoma-Eiche
Korpus Farbe:
Sonoma-Eiche
Böden Anzahl:
1
Breite:
700 mm
Höhe:
740 mm
Schranknutzung:
Büro
Tiefe:
390 mm
Tür Typ:
Drehflügeltür
HEIGHT GRO:
790.00 mm
WIDTH GRO:
420.00 mm
DEPTH GRO:
105.00 mm
WEIGHT GRO:
25.800000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94033019
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
40
€ 7,90*
ab € 70,70*
€ 91,53*
€ 4,95*
ab € 73,91*
€ 95,79*
Frei Haus
ab € 89,32*
€ 114,96*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,53*
€ 108,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,51*
€ 107,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,62*
€ 103,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,56*
€ 98,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.