Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCM Mehrzweckschrank Vandol I, mit Türen, weiß 205168-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-205168-YY
Hersteller:
     VCM Morgenthaler
Herst.-Nr.:
     912118
EAN/GTIN:
     4051814351129
Suchbegriffe:
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Mehrzweckschrank
Multifunktions-Schrank
VCM Mehrzweckschrank Vandol I, mit Türen, weiß Mit dem Mehrzweckschrank Vandol I mit Türen schaffen Sie großzügigen Stauraum auf 5 geräumigen Ebenen. Dank melaminharzbeschichteter Oberfläche und der Verarbeitung im klassischen Design erhalten Sie ein gleichermaßen robustes und dekoratives Büromöbel. Vielseitig einsetzbarer Büroschrank Einteilung in 5 geräumige Fächer Leichtgängige Türen Optimale Raumausnutzung Kombinierbar mit Möbeln der Serie „Vandol“ Höhe = 1780 mm Breite = 700 mm Tiefe = 400 mm Fronten Farbe = weiß Korpus Farbe = weiß Tür Typ = Drehflügeltür Abteile Anzahl = 5 Fächer Anzahl = 5 Böden Anzahl = 5 Schranknutzung = Büro Wohnraum Versand-Hinweis = Dieses Produkt wird in mehreren Packstücken geliefert. Die Lieferung der einzelnen Packstücke erfolgt unabhängig voneinander und kann daher nicht taggleich garantiert werden.
Weitere Informationen:
Abteile Anzahl:
5
Fächer Anzahl:
5
Fronten Farbe:
weiß
Korpus Farbe:
weiß
Böden Anzahl:
5
Breite:
700 mm
Höhe:
1780 mm
Schranknutzung:
Büro\;Wohnraum\;
Tiefe:
400 mm
Tür Typ:
Drehflügeltür
Versand-Hinweis:
Dieses Produkt wird in mehreren Packstücken geliefert. Die Lieferung der einzelnen Packstücke erfolgt unabhängig voneinander und kann daher nicht taggleich garantiert werden.
HEIGHT GRO:
1820.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
70.00 mm
WEIGHT GRO:
51.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94036090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,61*
€ 255,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,30*
€ 250,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,06*
€ 240,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,09*
€ 236,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,22*
€ 203,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.