Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCM Mehrzweckschrank Vandol I, mit Türen und Aufsatz, weiß 205178-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-205178-YY
Hersteller:
     VCM Morgenthaler
Herst.-Nr.:
     912192
EAN/GTIN:
     4051814351952
Suchbegriffe:
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Mehrzweckschrank
Multifunktions-Schrank
VCM Mehrzweckschrank Vandol I, mit Türen und Aufsatz, weiß Mit dem Mehrzweckschrank Vandol I mit Türen und Aufsatz schaffen Sie großzügigen Stauraum - ob zuhause oder im Büro. 5 geräumige Fächer plus Extra-Fach mit separaten Türen bieten viel Platz zum ordentlichen Aufbewahren. Mit 5 geräumigen Fächern und Aufsatz Inkl. 4 Fachböden Mit leichtgängigen Türen Optimale Raumausnutzung dank kompakter Maße Mit weiteren Möbeln der Serie „Vandol“ kombinierbar Höhe = 2180 mm Breite = 700 mm Tiefe = 400 mm Fronten Farbe = weiß Korpus Farbe = weiß Tür Typ = Drehflügeltür Abteile Anzahl = 6 Fächer Anzahl = 6 Böden Anzahl = 6 Schranknutzung = Büro Wohnraum Versand-Hinweis = Dieses Produkt wird in mehreren Packstücken geliefert. Die Lieferung der einzelnen Packstücke erfolgt unabhängig voneinander und kann daher nicht taggleich garantiert werden.
Weitere Informationen:
Abteile Anzahl:
6
Fächer Anzahl:
6
Fronten Farbe:
weiß
Korpus Farbe:
weiß
Böden Anzahl:
6
Breite:
700 mm
Höhe:
2180 mm
Schranknutzung:
Büro\;Wohnraum\;
Tiefe:
400 mm
Tür Typ:
Drehflügeltür
Versand-Hinweis:
Dieses Produkt wird in mehreren Packstücken geliefert. Die Lieferung der einzelnen Packstücke erfolgt unabhängig voneinander und kann daher nicht taggleich garantiert werden.
HEIGHT GRO:
1820.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
70.00 mm
WEIGHT GRO:
62.600000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94036090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 228,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,66*
€ 332,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,00*
€ 329,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,45*
€ 315,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,43*
€ 314,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,57*
€ 272,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.