Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCM Mehrzweckschrank Vandol I, mit Türen und Schublade, weiß 205182-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-205182-YY
Hersteller:
     VCM Morgenthaler
Herst.-Nr.:
     912196
EAN/GTIN:
     4051814351990
Suchbegriffe:
Flügeltürenschrank Schublade
Flügeltürenschrankschublade
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
VCM Mehrzweckschrank Vandol I, mit Türen und Schublade, weiß Ob zuhause oder im Büro: Mit dem Mehrzweckschrank Vandol I mit Türen und Schublade schaffen Sie großzügigen Stauraum -. 5 geräumige Fächer plus Schublade bieten viel Platz zum ordentlichen Verstauen. Mit 5 geräumigen Fächern plus zusätzlicher Schublade Inkl. 4 Fachböden Mit leichtgängige Schublade und Türen Flexibel einsetzbar Mit weiteren Möbeln der Serie „Vandol“ kombinierbar Höhe = 1980 mm Breite = 700 mm Tiefe = 400 mm Fronten Farbe = weiß Korpus Farbe = weiß Tür Typ = Drehflügeltür Abteile Anzahl = 5 Fächer Anzahl = 5 Böden Anzahl = 5 Schranknutzung = Büro Wohnraum Versand-Hinweis = Dieses Produkt wird in mehreren Packstücken geliefert. Die Lieferung der einzelnen Packstücke erfolgt unabhängig voneinander und kann daher nicht taggleich garantiert werden.
Weitere Informationen:
Abteile Anzahl:
5
Fächer Anzahl:
5
Fronten Farbe:
weiß
Korpus Farbe:
weiß
Böden Anzahl:
5
Breite:
700 mm
Höhe:
1980 mm
Schranknutzung:
Büro\;Wohnraum\;
Tiefe:
400 mm
Tür Typ:
Drehflügeltür
Versand-Hinweis:
Dieses Produkt wird in mehreren Packstücken geliefert. Die Lieferung der einzelnen Packstücke erfolgt unabhängig voneinander und kann daher nicht taggleich garantiert werden.
HEIGHT GRO:
1820.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
70.00 mm
WEIGHT GRO:
61.200000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94036090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 229,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,24*
€ 333,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,76*
€ 329,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,23*
€ 315,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,93*
€ 314,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,50*
€ 273,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.