Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCM Mehrzweckschrank Vandol I, Buche 205188-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-205188-YY
Hersteller:
     VCM Morgenthaler
Herst.-Nr.:
     912219
EAN/GTIN:
     4051814352218
Suchbegriffe:
Allzweckschrank
Mehrzweck-Schrank
Mehrzweckschrank
Multifunktions-Schrank
VCM Mehrzweckschrank Vandol I, Buche Schlicht und vielseitig verwendbar: Dank der kompakten Maße platzieren Sie den praktischen Mehrzweckschrank Vandol I auch in kleinen Räumen. Er verfügt über 5 geräumige Fächer für Bücher, Kleidung und Schuhe. Vielseitig einsetzbares Regal Einteilung in 5 geräumige Fächer Inkl. 4 Einlegeböden Optimale Platzausnutzung Mit weiteren Möbeln der Serie „Vandol“ kombinierbar Höhe = 1780 mm Breite = 700 mm Tiefe = 400 mm Fronten Farbe = Buche Korpus Farbe = Buche Abteile Anzahl = 5 Fächer Anzahl = 5 Böden Anzahl = 4 Schranknutzung = Büro Wohnraum Versand-Hinweis = Dieses Produkt wird in mehreren Packstücken geliefert. Die Lieferung der einzelnen Packstücke erfolgt unabhängig voneinander und kann daher nicht taggleich garantiert werden.
Weitere Informationen:
Abteile Anzahl:
5
Fächer Anzahl:
5
Fronten Farbe:
Buche
Korpus Farbe:
Buche
Böden Anzahl:
4
Breite:
700 mm
Höhe:
1780 mm
Schranknutzung:
Büro\;Wohnraum\;
Tiefe:
400 mm
Versand-Hinweis:
Dieses Produkt wird in mehreren Packstücken geliefert. Die Lieferung der einzelnen Packstücke erfolgt unabhängig voneinander und kann daher nicht taggleich garantiert werden.
HEIGHT GRO:
1820.00 mm
WIDTH GRO:
400.00 mm
DEPTH GRO:
70.00 mm
WEIGHT GRO:
35.700000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94036090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 121,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,22*
€ 183,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,62*
€ 181,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,17*
€ 172,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,31*
€ 168,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,95*
€ 145,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.