Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCM Vitrine Edana Maxi, mit 8 Einlegeböden, ohne Beleuchtung 205222-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-205222-YY
Hersteller:
     VCM Morgenthaler
Herst.-Nr.:
     911770
EAN/GTIN:
     4051814345210
Suchbegriffe:
Stand-Vitrine
Standvitrine
Staufachvitrine
Hängevitrine
VCM Vitrine Edana Maxi, mit 8 Einlegeböden, ohne Beleuchtung, silber Mit der Vitrine Edana Maxi verstauen Sie wertvolles Geschirr und andere Kostbarkeiten sichtbar und staubgeschützt. Dafür sorgt der Mix aus stoß- und schlagfestem Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) und stabiler Holzstruktur-Nachbildung. Tür, Seitenteile und Einlegeböden aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) Gestell und Rückwand aus stabiler Holzstruktur-Nachbildung 8 variabel verstellbare Einlegeböden Sicherer Stand durch 4 Möbelfüße Wahlweise mit oder ohne Beleuchtung Einsatzbereich = Innenbereich Böden Anzahl = 8 Böden Art = Einlegeboden Rahmen Farbe = silber Rahmen Material = Melaminharzbeschichtete Spanplatte Rahmen Oberfläche = melaminharzbeschichtet Fronten Material = Einscheibensicherheitsglas (ESG) Tür Typ = Drehflügeltür Türen Anzahl = 1 Türöffnung = nach rechts Befestigungsart = Schraubmontage Höhe = 1130 mm Breite = 330 mm Tiefe = 180 mm Eigengewicht = 17 kg Versand-Hinweis = Dieses Produkt wird in mehreren Packstücken geliefert. Die Lieferung der einzelnen Packstücke erfolgt unabhängig voneinander und kann daher nicht taggleich garantiert werden.
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
8
Befestigungsart:
Schraubmontage
Rahmen Farbe:
silber
Rahmen Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Tür Typ:
Drehflügeltür
Böden Art:
Einlegeboden
Türen Anzahl:
1
Breite:
330 mm
Eigengewicht:
17 kg
Einsatzbereich:
Innenbereich
Fronten Material:
Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Höhe:
1130 mm
Rahmen Material:
Melaminharzbeschichtete Spanplatte
Tiefe:
180 mm
Türöffnung:
nach rechts
Versand-Hinweis:
Dieses Produkt wird in mehreren Packstücken geliefert. Die Lieferung der einzelnen Packstücke erfolgt unabhängig voneinander und kann daher nicht taggleich garantiert werden.
HEIGHT GRO:
1200.00 mm
WIDTH GRO:
368.00 mm
DEPTH GRO:
55.00 mm
WEIGHT GRO:
18.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94036090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Wand-Vitrine, Wandvitrine, vcm wandvitrine, hängevitrine, Schaukästen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,14*
€ 210,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,79*
€ 210,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,14*
€ 197,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,30*
€ 194,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,48*
€ 167,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.