Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VCM Vitrine Edana Mini, mit 4 Einlegeböden, ohne Beleuchtung 205226-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-205226-YY
Hersteller:
     VCM Morgenthaler
Herst.-Nr.:
     911780
EAN/GTIN:
     4051814345302
Suchbegriffe:
Stand-Vitrine
Standvitrine
Staufachvitrine
Hängevitrine
VCM Vitrine Edana Mini, mit 4 Einlegeböden, ohne Beleuchtung, weiß Mit der Vitrine Edana Mini verstauen Sie wertvolle Sammlerstücke und andere Kostbarkeiten sichtbar und staubgeschützt - dafür sorgt der Mix aus stoß- und schlagfestem Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) und stabiler Holzstruktur-Nachbildung. Tür, Seitenteile und Einlegeböden aus Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) Gestell und Rückwand aus stabiler Holzstruktur-Nachbildung 4 höhenverstellbare Einlegeböden Sicherer Stand durch 4 Möbelfüße Wahlweise mit oder ohne Beleuchtung Einsatzbereich = Innenbereich Böden Anzahl = 4 Böden Art = Einlegeboden Rahmen Farbe = weiß Rahmen Material = Melaminharzbeschichtete Spanplatte Rahmen Oberfläche = melaminharzbeschichtet Fronten Material = Einscheibensicherheitsglas (ESG) Tür Typ = Drehflügeltür Türen Anzahl = 1 Türöffnung = nach rechts Befestigungsart = Schraubmontage Höhe = 1130 mm Breite = 330 mm Tiefe = 180 mm Eigengewicht = 16 kg Versand-Hinweis = Dieses Produkt wird in mehreren Packstücken geliefert. Die Lieferung der einzelnen Packstücke erfolgt unabhängig voneinander und kann daher nicht taggleich garantiert werden.
Weitere Informationen:
Böden Anzahl:
4
Befestigungsart:
Schraubmontage
Rahmen Farbe:
weiß
Rahmen Oberfläche:
melaminharzbeschichtet
Tür Typ:
Drehflügeltür
Böden Art:
Einlegeboden
Türen Anzahl:
1
Breite:
330 mm
Eigengewicht:
16 kg
Einsatzbereich:
Innenbereich
Fronten Material:
Einscheibensicherheitsglas (ESG)
Höhe:
1130 mm
Rahmen Material:
Melaminharzbeschichtete Spanplatte
Tiefe:
180 mm
Türöffnung:
nach rechts
Versand-Hinweis:
Dieses Produkt wird in mehreren Packstücken geliefert. Die Lieferung der einzelnen Packstücke erfolgt unabhängig voneinander und kann daher nicht taggleich garantiert werden.
HEIGHT GRO:
1200.00 mm
WIDTH GRO:
368.00 mm
DEPTH GRO:
55.00 mm
WEIGHT GRO:
17.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94036090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DHL
Weitere Suchbegriffe: Wand-Vitrine, Wandvitrine, vcm wandvitrine, hängevitrine, Schaukästen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 125,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,84*
€ 189,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,20*
€ 188,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,97*
€ 177,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,15*
€ 173,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,70*
€ 149,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.