| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-205577-YY Herst.-Nr.: 6540015 EAN/GTIN: 4056705100718 |
| |
|
| | |
| Natronmischpapier, BxL 750 mm x 317 lfm, ca. 18 kg, 1 Rolle/VE Natronmischpapier hilft Ihnen als flexibles Verpackungsmittel in vielen Situationen: ob als Karton- Zwischenschicht, zum Auspolstern von Lücken oder Einwickeln zerbrechlicher Güter. Das kostengünstige, umweltfreundliche Material ist vielseitig im Versand- und Umzugswesen sowie im Verkauf einsetzbar. Zum Schutz empfindlicher Gegenstände (z. B. Porzellan) Universell nutzbar (Zwischeneinlage, Einwickeln, Auspolstern) Für Versand, Verkauf oder Umzüge geeignet Secare-Rolle für einfaches Abschneiden Kostengünstig und umweltfreundlich Länge = 317 m Breite = 750 mm Farbe = braun Eigengewicht = 18 kg Weitere Informationen: | | Breite: | 750 mm | Eigengewicht: | 18 kg | Länge: | 317 | Farbe: | braun | HEIGHT GRO: | 210.00 mm | WIDTH GRO: | 750.00 mm | DEPTH GRO: | 210.00 mm | WEIGHT GRO: | 18.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 48195000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD DHL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 18 | | pro Kilogramm | Frei Haus | ab € 2,23* | € 3,76* | | | | | 12 Tage | | | 18 | | pro Kilogramm | Frei Haus | ab € 2,97* | € 4,02* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 27,0801* | € 60,60006* | | | | | 52 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 43,94* | € 63,45* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 51,05* | € 79,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 18 Kilogramm (ab € 2,83612* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|