| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-205580-YY Herst.-Nr.: 6540011 EAN/GTIN: 4056705400115 |
| |
|
| | |
| Seidenpackpapier, BxL 750 mm x 571 lfm, ca. 19 kg, 1 Rolle/VE Mit Seidenpackpapier lassen sich empfindliche Gegenstände leicht einwickeln, auspolstern oder Zwischenlagen bilden. Das günstige und umweltfreundliche Seidenpapier eignet sich für Versand, Verkauf oder Umzüge. Optional auf Secare-Rolle oder als Bogenware erhältlich. Zum Schutz empfindlicher Gegenstände (z. B. Porzellan) Universell nutzbar (Zwischeneinlage, Einwickeln, Auspolstern) Für Versand, Verkauf oder Umzüge geeignet Kostengünstig und umweltfreundlich Optional auf Secare-Rolle oder als Bogenware erhältlich Länge = 571 m Breite = 750 mm Farbe = grau Eigengewicht = 19 kg Weitere Informationen: | | Breite: | 750 mm | Eigengewicht: | 19 | Länge: | 571 | Farbe: | grau | HEIGHT GRO: | 210.00 mm | WIDTH GRO: | 750.00 mm | DEPTH GRO: | 210.00 mm | WEIGHT GRO: | 19.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 48195000 | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD DHL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Packpapier-Rolle, Packpapierrolle, Hutpackpapier, Industrie-Seidenpapier, Juwelierseiden, Packseide, Packseidenpapier, Seiden-Packpapier, Seidenpackpapier, packseide grau, industrie seidenpapier, einschlagpapier 50g/qm |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 18 | | pro Kilogramm | Frei Haus | ab € 2,35* | € 4,12* | | | | | 12 Tage | | | 19 | | pro Kilogramm | Frei Haus | ab € 3,25* | € 4,37* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 31,15008* | € 66,78* | | | | | 52 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 44,48* | € 69,97* | | | | Lager 4445 | | | | 1 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 48,75* | € 87,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 18 Kilogramm (ab € 2,70834* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|