Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroschranke, inkl. Pendelstütze und Handsender, Sperrwei 206234-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-206234-YY
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     755000
EAN/GTIN:
     4046675577337
Suchbegriffe:
Elektrische Schranke
Elektroschranke
Schranke elektrisch
Funk-Handsender
Elektroschranke, inkl. Pendelstütze und Handsender, Sperrweite 5,5 m Mit der wetterfesten Elektroschranke, inkl. Pendelstütze und Handsender regulieren Sie die Zufahrt zu Parkplätzen oder Betriebsgeländen komfortabel und kostengünstig. Die 24-Volt-Technologie der Schranke arbeitet stromsparend und ermöglicht einen sicheren Intensivbetrieb – ob im Automatik- oder Totmann-Modus. Elektroschranke, inkl. Pendelstütze (höhenverstellbar, gefedert) und Handsender Inkl. 2-Kanal-Fernbedienung (Reichweite: 15-20 m) Sparsame 24-Volt-Technologie mit 230-Volt-Anschluss für Intensivbetrieb (80 %) Sperrbalken kehrt nach Fahrzeugkontakt in Ausgangsposition zurück Robustes Getriebe mit Not-Entriegelung und Soft Stopp Funktion Sperrweite max. = 5700 mm Hebemechanismus = Elektroantrieb Schwenkmechanismus = Vertikal Höhe über Flur = 1095 mm Gesamttiefe = 250 mm Antisitzschutz = nein Schloss inklusive = ja Schloss Typ = Vierkant Montage = Zum Aufdübeln Befestigungsmaterial inklusive = nein RAL Farbe = RAL 1028 melonengelb Baum Material = Aluminium Pfosten Material = Stahl Oberfläche = pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Gesamttiefe:
250 mm
Höhe über Flur:
1095 mm
Sperrweite max.:
5700 mm
Montage:
Zum Aufdübeln
Schloss inklusive:
ja
Schloss Typ:
Vierkant
Antisitzschutz:
nein
Baum Material:
Aluminium
Befestigungsmaterial inklusive:
nein
Hebemechanismus:
Elektroantrieb
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Pfosten Material:
Stahl
RAL Farbe:
RAL 1028 melonengelb
Schwenkmechanismus:
Vertikal
HEIGHT GRO:
1095.00 mm
WIDTH GRO:
5530.00 mm
DEPTH GRO:
5500.00 mm
WEIGHT GRO:
76.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84798997
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.778,70*
€ 2.956,21*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.903,33*
€ 3.060,61*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.251,31*
€ 3.413,49*
20 Tage
17
Frei Haus
ab € 3.630,94*
€ 3.805,38*
Frei Haus
ab € 3.823,88*
€ 4.018,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.060,61*
€ 3.642,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.039,96*
€ 3.617,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.951,08*
€ 3.511,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.908,57*
€ 3.461,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.903,33*
€ 3.454,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.