Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektroschranke, inkl. Pendelstütze und Handsender, Sperrwei 206235-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-206235-YY
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     760000
EAN/GTIN:
     4046675577344
Suchbegriffe:
Elektrische Schranke
Elektroschranke
Schranke elektrisch
Funk-Handsender
Elektroschranke, inkl. Pendelstütze und Handsender, Sperrweite 6,0 m Mit der wetterfesten Elektroschranke, inkl. Pendelstütze und Handsender regulieren Sie die Zufahrt zu Parkplätzen oder Betriebsgeländen komfortabel und kostengünstig. Die 24-Volt-Technologie der Schranke arbeitet stromsparend und ermöglicht einen sicheren Intensivbetrieb – ob im Automatik- oder Totmann-Modus. Elektroschranke, inkl. Pendelstütze (höhenverstellbar, gefedert) und Handsender Inkl. 2-Kanal-Fernbedienung (Reichweite: 15-20 m) Sparsame 24-Volt-Technologie mit 230-Volt-Anschluss für Intensivbetrieb (80 %) Sperrbalken kehrt nach Fahrzeugkontakt in Ausgangsposition zurück Robustes Getriebe mit Not-Entriegelung und Soft Stopp Funktion Sperrweite max. = 6200 mm Hebemechanismus = Elektroantrieb Schwenkmechanismus = Vertikal Höhe über Flur = 1095 mm Gesamttiefe = 250 mm Antisitzschutz = nein Schloss inklusive = ja Montage = Zum Aufdübeln Befestigungsmaterial inklusive = nein RAL Farbe = RAL 1028 melonengelb Baum Material = Aluminium Pfosten Material = Stahl Oberfläche = pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Gesamttiefe:
250 mm
Höhe über Flur:
1095 mm
Sperrweite max.:
6200 mm
Montage:
Zum Aufdübeln
Schloss inklusive:
ja
Antisitzschutz:
nein
Baum Material:
Aluminium
Befestigungsmaterial inklusive:
nein
Hebemechanismus:
Elektroantrieb
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Pfosten Material:
Stahl
RAL Farbe:
RAL 1028 melonengelb
Schwenkmechanismus:
Vertikal
HEIGHT GRO:
120.00 mm
WIDTH GRO:
6230.00 mm
DEPTH GRO:
6200.00 mm
WEIGHT GRO:
77.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
85437090
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Spedition
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.894,88*
€ 3.066,50*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.890,96*
€ 3.071,83*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.364,24*
€ 3.554,57*
20 Tage
22
Frei Haus
ab € 3.612,07*
€ 3.811,86*
Frei Haus
ab € 4.000,18*
€ 4.184,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.066,50*
€ 3.649,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.036,15*
€ 3.613,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.947,56*
€ 3.507,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.906,63*
€ 3.458,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.894,88*
€ 3.444,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.