Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEMO Pumpensystem Cematic Blue für Fässer 206283-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-206283-YY
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10276
EAN/GTIN:
     4052886325087
Suchbegriffe:
AdBlue-Betankungsset
Betankungsset für Harnstofflösung A...
Pumpe und Zapfpistole für Harnstoff...
Saugrohr
CEMO Pumpensystem Cematic Blue für Fässer Das Pumpensystem CEMO Cematic Blue erleichtert das Entnehmen von AUS 32 (AdBlue®) aus Fässern: Die hochwertige Membranpumpe aus Kunststoff befüllt AdBlue®-Tanks von Dieselfahrzeugen mit einer hohen Förderleistung von ca. 30 l/min. Hochwertige Membranpumpe aus Kunststoff, Förderleistung ca. 30 l/min Pumpe selbstansaugend Zapfschlauch 6 m, Zapfpistolenhalter mit Tropfgefäß Komplett montiert auf einer Edelstahl-Konsole Geeignet für Fass-/Gebindegröße = 220-Liter-Kunststoff-Fass Förderleistung = 30 Liter/Minute Medium = AdBlue® Motor Anschluss = Schutzkontaktstecker Motorleistung = 370 W Kabellänge = 2 m Schlauchlänge = 6 m Pumpe Zubehör = Automatik-Zapfpistole Aufhängung für Zapfpistole 3 Schlauchklemmen Zapfpistole Material = Edelstahl mit Kunststoffmantel Dichtung Material = VITON Fassverschraubung Material = Kunststoff Fassentleerung = 95 % Bedienung = Wippschalter 1-Hand-Bedienung = ja
Weitere Informationen:
Förderleistung:
30 Liter/Minute
Pumpe Zubehör:
Automatik-Zapfpistole\;Aufhängung für Zapfpistole\;3 Schlauchklemmen\;
Geeignet für Fass-/Gebindegröße:
220-Liter-Kunststoff-Fass
1-Hand-Bedienung:
ja
Bedienung:
Wippschalter
Dichtung Material:
VITON
Fassentleerung:
95 %
Fassverschraubung Material:
Kunststoff
Kabellänge:
2 m
Medium:
AdBlue®
Motor Anschluss:
Schutzkontaktstecker
Motorleistung:
370 W
Schlauchlänge:
6 m
Zapfpistole Material:
Edelstahl mit Kunststoffmantel
HEIGHT GRO:
480.00 mm
WIDTH GRO:
370.00 mm
DEPTH GRO:
270.00 mm
WEIGHT GRO:
12.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84135080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
20
Frei Haus
ab € 573,03*
€ 674,69*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 631,12*
€ 733,42*
Lager 4445
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 712,48*
€ 821,38*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 770,59*
€ 881,18*
Frei Haus
ab € 820,66*
€ 933,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 821,38*
€ 977,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 817,04*
€ 972,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 794,72*
€ 945,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 766,25*
€ 911,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 712,48*
€ 847,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.