Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasspumpen-Set CEMO ECO-1 für AdBlue®, Handzapfventil, max. 206290-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-206290-YY
Hersteller:
     CEMO
Herst.-Nr.:
     10869
EAN/GTIN:
     4052886361832
Suchbegriffe:
Abfüllpumpe
Behälterpumpe
Container-Pumpe
Fasspumpen
Fasspumpen-Set CEMO ECO-1 für AdBlue®, Handzapfventil, max. 80 l/min Ob AdBlue®, DEF oder Arla 32: Das Fasspumpen-Set CEMO ECO-1 für AdBlue® eignet sich zum sicheren Abpumpen Ihrer Harnstoff-Lösung. Der Volumenstrom lässt sich in 6 Drehzahl-Stufen individuell einstellen. Für die effiziente Förderung von AdBlue® und Co. sorgt das dichtungslose Pumpwerk. Optional mit Handzapfventil oder Automatik-Zapfpistole erhältlich. Als selbstansaugende Tauchpumpe am Behälterboden einsetzbar Volumenstrom in 6 Drehzahl-Stufen einstellbar Dichtungsloses Pumpwerk Mit Spundlochadapter S 70 x 6 Inkl. 4 m Zapfschlauch Geeignet für Fass-/Gebindegröße = 220-Liter-Kunststoff-Fass Förderleistung = 80 Liter/Minute Medium = AdBlue® Betriebsdruck = 4 bar Motorleistung = 450 W Kabellänge = 2 m Schlauchlänge = 4 m Pumpe Zubehör = Zapfpistole Aufhängung für Zapfpistole 4 Schlauchklemmen Zapfpistole Material = Edelstahl mit Kunststoffmantel Dichtung Material = VITON Fassverschraubung Material = Kunststoff Fassentleerung = 95 % Bedienung = Wippschalter 1-Hand-Bedienung = ja
Weitere Informationen:
Betriebsdruck:
4 bar
Förderleistung:
80 Liter/Minute
Pumpe Zubehör:
Zapfpistole\;Aufhängung für Zapfpistole\;4 Schlauchklemmen\;
1-Hand-Bedienung:
ja
Bedienung:
Wippschalter
Dichtung Material:
VITON
Fassentleerung:
95 %
Fassverschraubung Material:
Kunststoff
Kabellänge:
2 m
Medium:
AdBlue®
Motorleistung:
450 W
Schlauchlänge:
4 m
Zapfpistole Material:
Edelstahl mit Kunststoffmantel
Geeignet für Fass-/Gebindegröße:
220-Liter-Kunststoff-Fass
HEIGHT GRO:
1300.00 mm
WIDTH GRO:
250.00 mm
DEPTH GRO:
250.00 mm
WEIGHT GRO:
6.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84137029
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 435,35*
€ 495,67*
16 Tage
20
Frei Haus
ab € 434,96*
€ 495,69*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 464,20*
€ 528,31*
Lager 4445
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 513,65*
€ 582,83*
Frei Haus
ab € 645,71*
€ 718,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,83*
€ 693,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,04*
€ 686,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,05*
€ 664,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,98*
€ 648,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,65*
€ 611,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.